イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
トラスコ品番
146-4019
注文コード
05378116
品番
GIM3 IC328
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiCNコーティング。
超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質
IC328
トラスコ品番
146-4019
寸法W(mm)
3.0(±0.05)
寸法R(mm)
0.20(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。