ガードブッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 05378406 品番 GB-1520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に耐熱性、電気絶縁性,耐油性にすぐれています。
パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。
ひとつのサイズで1.2mm〜3.2mm厚さの範囲のパネルに使用できます。

取付穴径(Φmm)20〜20.5 寸法c(mm)11 寸法b(Φmm)22.8 取付板厚(mm)1.2〜3.2 寸法a(Φmm)15.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05378415
2021-12-02
用途:
手掛
株式会社柏木ステンレス 様

ステンレスの加工をしており、製品の手掛の為に
購入しました。26Φの穴にぴったりです。

対象商品:
05378406
2019-02-20
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器の天板の放熱穴に取り付ける用途で
入手しました。
20mmのホルソーで開口してピッタリとはまって、
仕上がりも綺麗です。

本来は配線の保護目的ですが、持っていると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする