芝軽粗材
芝軽粗材の ケーブル収納・配線
芝軽粗材の 電線保護
芝軽粗材の 電線保護その他関連用品
ブラインドブッシュ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
05378634
品番
BB-0375C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
アイボリー
寸法a(mm)
Φ12.4
寸法b(mm)
10.3
取付穴径(Φmm)
9.5〜10.0
取付板厚(mm)
1.2〜3.2