※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05378642
品番
GFR3J-8D IC328
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
IC328
トラスコ品番
624-0607
寸法W(mm)
3.0±0.1
勝手
右
寸法R(mm)
0.25±0.05
K(°)
8
穴の形状
-
チップブレーカ
片面