イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFR
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC20
寸法K(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05378895
品番
GFR2-15D IC20
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法K・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC20
寸法K(°)
15
勝手
右勝手
寸法R(mm)
0.16±0.05
コーナー半径(mm)
0.16
幅W(mm)
2.2±0.1
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。