イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC54
寸法K(°)
8
注文コード
05378913
品番
GFR2-8D IC54
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法K・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC54
寸法K(°)
8
トラスコ品番
154-1811
勝手
右勝手
寸法R(mm)
0.16±0.05
コーナー半径(mm)
0.16
幅W(mm)
2.2±0.1
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。