チップ GFR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC354 寸法K(°)8 注文コード05378922 品番GFR2-8D IC354
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・寸法K・RoHS指令など7種類から選べます 他の種類を見る
材質IC354 寸法K(°)8 トラスコ品番145-4374 勝手右勝手 寸法R(mm)0.16±0.05 コーナー半径(mm)0.16 幅W(mm)2.2±0.1 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする