イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC20
寸法K(°)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05378947
品番
GFR2-8D IC20
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法K・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC20
寸法K(°)
8
トラスコ品番
145-4404
勝手
右勝手
寸法R(mm)
0.16±0.05
コーナー半径(mm)
0.16
幅W(mm)
2.2±0.1
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。