JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ドアウインドガーニッシュ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05379535
品番
572323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドア窓枠をクロームメッキで引き締めます。取付は両面テープで貼るだけの簡単設計です。
セット内容
左右セット
用途
外装パーツ
付属品
両面テープ・汚れ落とし用アルコールパッド付き
適合
ふそう2tNEWジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター(H14.7〜R2.10)
種別
2t
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
タイプ
センター
取付方式
貼り付け式
メーカー
ふそう
適合車種
ふそう2tNEWジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター(H14.7〜R2.10)
注意
※取付面をしっかりとふき取り、乾燥させてから貼り付けて下さい。※糊を安定させる為に、貼付け後1日間はご使用をお控えください。