フロントグリップ R/Lセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 種別大型 適合いすゞ大型ギガ/07’ギガ(H6.12〜H27.10)/4t320/342フォワードワイド(H6.12〜H19.6) 注文コード05379587 品番572252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は種別・適合など10種類から選べます 他の種類を見る

フロントマスクのアクセントに!!

適合車種いすゞ大型ギガ/07’ギガ(H6.12〜H27.10)/4t320/342フォワードワイド(H6.12〜H19.6) 用途外装パーツ 適合いすゞ大型ギガ/07’ギガ(H6.12〜H27.10)/4t320/342フォワードワイド(H6.12〜H19.6) 種別大型 材質グリップ部:樹脂、ヒンジ部:ダイキャスト 取付方式交換式 メーカーいすゞ
注意
※本製品はアクセサリーであり、純正部品ほど強度はありませんので無理な荷重や衝撃を与えないようご注意ください。※取付ボルトやパッキンは純正品を流用してください。※車種、年式によっては取付け出来ない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05379605
2023-07-07
用途:
大型ミキサー車のドレスアップに!
その他業種

とてもしっかりした作りで見た目も高級感があり満足してます。

対象商品:
05379596
2022-06-25
用途:
純正パーツと交換取り付け
その他業種

やはりジェットイノウエさんのトラックパーツは信頼できます。

対象商品:
05379648
2018-09-16
用途:
カスタム
運輸・通信業

見た目がよくなりました。
発送もとても早くいつも満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする