イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05379647
品番
GFN4 IC54
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
IC54
トラスコ品番
624-0399
寸法W(mm)
4.1
勝手
なし
寸法R(mm)
0.24(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.24
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。