イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05379665
品番
GFN4 IC328
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
IC328
トラスコ品番
145-2771
寸法W(mm)
4.1
勝手
なし
寸法R(mm)
0.24(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.24
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。