イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05379701
品番
GFN3W IC54
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
IC54
トラスコ品番
154-1544
寸法W(mm)
3
勝手
なし
寸法R(mm)
0.2(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面