※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFN3W IC328 チップ GFN イスカル 05379726 GFN3W IC328 チップ GFN イスカル 05379726

チップ GFN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05379726 品番 GFN3W IC328
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質IC328 トラスコ品番624-0381 寸法W(mm)3.00 勝手なし 寸法R(mm)0.20±0.05 ブレーカWブレーカー コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする