イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05379832
品番
GFN3B IC908
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
261-7676
寸法W(mm)
3
勝手
なし
寸法R(mm)
0.3(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
片面