JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ワイパーアームキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ワイパーアームセット適合品番】501223/501224/501240
注文コード
05379973
品番
501262
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジェットイノウエ製ワイパーアームを取り付けた際に使用することにより、一体感が出ます。
適合車種
日野2tデュトロ、トヨタ2tダイナ標準/ワイド車用
用途
外装パーツ
適合
【ワイパーアームセット適合品番】501223/501224/501240
材質
樹脂
色
クロームメッキ
関連資料:
適合表(0.2MB)