※サンプル画像 (画像は右側になります)

ワイパー羽根

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別L 注文コード05380025 品番501292
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

フロント廻りのワンポイントアイテム!

種別L 付属品固定用ビス2本 寸法(長さL×幅W)(mm)370×50 材質ステンレス 適合助手席側 寸法(mm)370×50 用途外装パーツ
注意
※ワイパーアームに穴あけが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05380034
2017-06-02
用途:
ワイパー取り付け
株式会社中陸 様 (運輸・通信業)

穴を開けて、付けなければいけなかったので、大変でした。

対象商品:
05380016
2016-02-08
用途:
トラック偽装

保護シールの剥がした後が残ってたり、穴ピッチの寸法がずれてたりするが、取り付けには問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする