※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

501323 Uフックワイパーブレード 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380077 501323 Uフックワイパーブレード 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380077 501323 Uフックワイパーブレード 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380077

Uフックワイパーブレード 単品

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)530 適合【ワイパーアームセット適合品番】501222/501232/501257 注文コード05380077 品番501323
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は長さ・適合など6種類から選べます 他の種類を見る

ジェットイノウエ製ワイパーアーム&ブレードセットの補修用パーツです。

長さ(mm)530 用途外装パーツ 適合【ワイパーアームセット適合品番】501222/501232/501257 材質真鍮 クロームメッキ
注意
※各タイプ1本の販売です。
※501327は日野大型NEWプロフィア/'17プロフィアの助手席専用です
※型式/年式等による適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車をご確認の上お求めください<
※適合間違いでの返品はお受け致しかねます
※適合に関しましては「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」をご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05380068
2022-01-13
用途:
ワイパー交換
株式会社イマージュ 様

フロントガラスの視界が悪くゴムを交換しましたが変わらず。
ブレード毎取り替えないと不具合が解消されないと知り
こちらを購入しました。メッキワイパーに標準は付けたくない。
翌日には届いて視界も良好です。助かりました!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする