JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックショットミラー
メッキミラーカバーセット
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
大型
セット内容
570945×1、570941×1、570947×1、570911×1
注文コード
05380113
品番
570676
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・セット内容
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
適合
日野大型NEWプロフィアヒーター付サイドアンダーミラー車(H15.11〜H22.8)
セット内容
570945×1、570941×1、570947×1、570911×1
仕様
ヒーター付サイドアンダーミラー車
参考
4点セット
種別
大型
材質
ABS
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
タイプ
4点セット
メーカー
日野
取付け方法
被せ式
適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H22.8)
適合メーカー
日野
注意
※純正ミラーカバー適合サイズ表をご確認の上お求めください※メーカー設定のミラーカバーセット内容と異なるミラーを装着した車両の場合がございますので、お求めの前に必ず販売ディーラー等でご確認お願いいたします