適合日野大型エアループプロフィア/'17プロフィア(H22.9〜)左右ヒーター付サイドアンダーミラー車
セット内容570928×1、570929×1、570947×1、570959×1、570911×1、570981×1、570982×1
仕様左右ヒーター付サイドアンダーミラー車※ミラーホルダー脱着式
参考7点セット
種別大型
材質ABS
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
タイプ7点セット
メーカー日野
取付け方法被せ式
適合車種日野大型エアループプロフィア/'17プロフィア(H22.9〜)
適合メーカー日野