570911 ミラーカバー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380156

570911 ミラーカバー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380156
570911 ミラーカバー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380156

ミラーカバー単品

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別アンダーカバー 810・ドルフィン注文コード05380156品番570911
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ

用途外装パーツ適合車種日野大型スーパードルフィン/プロフィア(H2.5~H6.11)/プロフィアテラヴィ(H12.4~H15.10)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/'17プロフィア(H22.9~),ふそう大型スーパーグレートSAグレード車(H8.6~H12.1),いすゞ大型810(H1.10~H6.11)/ギガトラクタ/ギガ/'07ギガ(H6.12~H21.4)適合【使用セット品番】570621/570622/570624/570623/570672/570674/570675/570676/570677/570678/570679材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキ材質ABSタイプアンダーミラーカバー種別アンダーカバー 810・ドルフィン取付け方法被せ式
注意
※メーカーで設定したミラーカバーセットの内容と異なるミラーを装着した車両があります。予めご確認ください。※IKI、ICHIKHO等の刻印があるミラーには適合致しません。※カスタム車不可※年式はあくまで目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-12
用途: メッキミラー
運輸・通信業

純正品と大差ない。取付も問題なし!
配送も早くて助かった。

対象商品 : 05380192
2019-02-08
用途: ミラーの取り付け
運輸・通信業

予想どうり取り付けて満足です
見た目もよく気にいってます。

2021-04-26
用途: 無くしたダンプのカバー補修に
その他業種

いつのまにか無くなっていたミラーカバー補修で購入しました。サイズはぴったりでしたが、上、下の爪の部分が硬く、押し込んでいたら上の爪がパキッて割れてしまいました。
横の部分の爪ははまってましたので、下の部分の爪も折って仕方ないのでアロンアルファでミラー周りと固定しました。

対象商品 : 05380253
2020-07-17
用途: 無くなったカバーの補修
運輸・通信業

折れやすそうな爪に気をつけてパチッとはめ込んで取り付けました。

対象商品 : 05380165
2019-10-14
用途: トラックのサイドアンダーミラーのカバーに。
運輸・通信業

他でサイドアンダーミラーを購入したら、元々あったカバーが合わなかったのでこちらのカバーを購入しました。ピッタリ合いました。

対象商品 : 05380253
2016-10-16
用途: ダンプのサイドミラー
有限会社ライフライン

爪がちょっと硬かったけど 純正品に取り付きました。

対象商品 : 05380235
2020-04-02
用途: 使っていない
運輸・通信業

間違って買ってしまった!
自分のバカバカバカ!!
八つ当たりで★ひとつです。

1が参考にしています
対象商品 : 05380664
2017-09-22
用途: ミラーカバー紛失時での交換
建設業・工事業

商品に関しての問題はありません。
しいて言えば、商品の写真(裏表・使用例など複数)が有れば、もっと良かったと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする