イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ GFN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05380261
品番
GFN2 IC328
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
(材質)
TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質
IC328
トラスコ品番
145-2398
寸法W(mm)
2.2
勝手
なし
寸法R(mm)
0.16
切削領域
中低切削速度
コーナー半径(mm)
0.16
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。