適合日野大型スーパードルフィン/プロフィア(H2.5〜H6.11),ふそう大型スーパーグレートSA(H8.6〜H12.1),いすゞ大型810(H1.10〜H6.11)
セット内容570907×1、570944×1、570912×1、570911×1、570991×1、570992×1
仕様SAグレード車
参考6点セット
種別大型
材質ABS
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
タイプ6点セット
メーカーふそう
取付け方法被せ式
適合車種ふそう大型スーパーグレートSAグレード車(H8.6〜H12.1)
適合メーカーふそう