JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックショットミラー
メッキミラーカバーセット
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
大型
セット内容
570962×1、570963×1、570964×1、570965×1、570966×1、570957×1、570993×1
注文コード
05380427
品番
570625
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・セット内容
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
適合
いすゞ大型NEWギガ/ファイブスターギガ(H21.5〜)
セット内容
570962×1、570963×1、570964×1、570965×1、570966×1、570957×1、570993×1
仕様
ワイパー/ヒーター付サイドミラー車
参考
7点セット
種別
大型
材質
ABS
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
タイプ
7点セット
メーカー
いすゞ
取付け方法
被せ式
適合車種
いすゞ大型NEWギガ(H21.5〜H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11〜)
適合メーカー
いすゞ
注意
※純正ミラーカバー適合サイズ表をご確認の上お求めください※メーカー設定のミラーカバーセット内容と異なるミラーを装着した車両の場合がございますので、お求めの前に必ず販売ディーラー等でご確認お願いいたします