※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFN1.2J IC20 チップ GFN イスカル 05380505 GFN1.2J IC20 チップ GFN イスカル 05380505

チップ GFN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05380505 品番 GFN1.2J IC20
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質IC20 トラスコ品番624-0283 寸法W(mm)1.20 勝手なし 寸法R(mm)0.14±0.05 ブレーカJブレーカー コーナー半径(mm)0.14 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする