EIKO(栄工舎)
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05380561
品番
TPR #12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,500
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8刃
全長(mm)
340
直径(Φmm)
21.58
刃長(mm)
255
食付長さ(mm)
1.5
シャンク径
23