JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックショットミラー
メッキミラーカバーセット
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
大型
セット内容
570952×1、570953×1、570942×1、570925×1
注文コード
05380585
品番
570694
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・セット内容
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
適合
UD大型ビックサム(H6.12〜H17.3)/クオン(H17.1〜H29.4)ヒーター付サイドアンダーミラー車
セット内容
570952×1、570953×1、570942×1、570925×1
仕様
ヒーター付サイドアンダーミラー車
参考
4点セット
種別
大型
材質
ABS
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
タイプ
4点セット
メーカー
UD
取付け方法
被せ式
適合車種
UD大型ビックサム(H6.12〜H17.3)/クオン(H17.1〜H29.4)
適合メーカー
UD
注意
※純正ミラーカバー適合サイズ表をご確認の上お求めください※メーカー設定のミラーカバーセット内容と異なるミラーを装着した車両の場合がございますので、お求めの前に必ず販売ディーラー等でご確認お願いいたします