TPR 24 テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎) 05380676

テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05380676品番TPR 24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,200
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH51刃数10刃全長(mm)390直径(Φmm)24刃長(mm)310食付長さ(mm)1.5シャンク径27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする