適合ふそう4tフルコンファイター(H4.8〜H11.3),いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6),日野4tクルージング/ライジングレンジャー(H1.8〜H11.4)
セット内容570907×1、570944×1、570909×1、570991×1
参考4点セット
種別4t
材質ABS
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
タイプ4点セット
メーカーふそう/いすゞ/日野
取付け方法被せ式
適合車種ふそう4tフルコンファイター(H4.8〜H11.3),いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6),日野4tクルージング/ライジングレンジャー(H1.8〜H11.4)
適合メーカーふそう/いすゞ/日野