曜日別特売
TPR 26 テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎) 05380701

テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05380701品番TPR 26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,800
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH51刃数10刃全長(mm)405直径(Φmm)26刃長(mm)318食付長さ(mm)1.5シャンク径27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする