※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 鉄
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本(10枚)
注文コード
05380769
品番
RF005015100
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
15
内径d(Φmm)
5
板厚t(mm)
1
材質
鉄
適合規格
RoHS2
板厚公差(mm)
±0.08
アズワン品番
64-4764-78
RoHS指令(10物質対応)
対応