適合ふそう4tベストワンファイター複合曲面サイドミラー車(H17.11〜)
セット内容570936×1、570944×1、570912×1、570909×1、570992×1
仕様複合曲面サイドミラー車※一部助手席側に、縦348mm×横230mmのミラーが付いている場合があります。その場合570937を別途お求め下さい。
参考5点セット
種別4t
材質ABS
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
タイプ5点セット
メーカーふそう
取付け方法被せ式
適合車種ふそう4tベストワンファイター(H17.11〜)
適合メーカーふそう