JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックショットミラー
メッキミラーカバーセット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
2t標準/ワイド
セット内容
570949×2、570927×1
注文コード
05381014
品番
570636
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
種別・セット内容
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ふそう2tNEWジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター/20キャンター(H14.7〜)
セット内容
570949×2、570927×1
参考
3点セット
種別
2t標準/ワイド
材質
ABS
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
タイプ
3点セット
メーカー
ふそう/UD
取付け方法
被せ式
適合車種
ふそう2tNEWジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)/'20キャンター(R2.11〜)
適合メーカー
ふそう/UD
注意
※純正ミラーカバー適合サイズ表をご確認の上お求めください※メーカー設定のミラーカバーセット内容と異なるミラーを装着した車両の場合がございますので、お求めの前に必ず販売ディーラー等でご確認お願いいたします