JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
アンテナステー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05381346
品番
509422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ルーフボルト取付ステー付き!
適合
エアディフレクター用ボルトのある標準ルーフトラック
タイプ
60度
寸法(mm)
1450
適合パイプ外径(Φmm)
38
長さ(m)
1.45
長さ(mm)
1450
材質
ステンレス
全長(mm)
1450
角度(°)
(取付)60
径(Φmm)
38
用途
外装パーツ
注意
※ルーフにエアディフレクター取付用のボルトが無い車両は別売の雨どい用ブラケット(509419)をご利用ください。※ハイルーフ車取付不可。