500390 ISOホイール用ナットカバー ABS JET INOUE(ジェットイノウエ) 05381547 500390 ISOホイール用ナットカバー ABS JET INOUE(ジェットイノウエ) 05381547

ISOホイール用ナットカバー ABS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 05381547 品番 500390
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ホイールナットを錆から守る!

形状丸型 全高(mm)60 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 用途外装パーツ 仕様丸型 適合フロント、リヤ共用 材質樹脂 クロームメッキ 適合ナット33mmナット 適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05381547
2016-02-23
用途:
営業用
運輸・通信業

かっこいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする