JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
ISOホイール用ナットカバー ABS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
05381556
品番
500396
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
ホイールナットを錆から守る!
形状
角型
全高(mm)
51
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
用途
外装パーツ
仕様
角型
適合
フロント、リヤ共用
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合ナット
33mmナット
適合車種
ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません