JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
丸型3連テール用 リアカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05381635
品番
525436
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製丸型3連テール用の裏カバーです。
形状
丸型3連
用途
外装パーツ
仕様
左右共用
適合
【テール品番】525301/525305
材質
樹脂
色
ブラック
適合車種
大型車
注意
※テールは付属していません。