JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
小型角3連フラッシュテール リアカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05381644
品番
525846
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製小型3連フラッシュテール(525801/525805)用の裏カバーです。
用途
外装パーツ
仕様
左右共用
適合
【テール品番】525801/525805
材質
樹脂
色
ブラック
適合車種
2t車
注意
※テールは付属していません。