JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JTL-1102 LEDテール用3連ブラケット R/L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05381705
品番
525695
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
エルフ取付用L型ステー付
タイプ
つらいち
奥行(mm)
80
縦(mm)
140
横(mm)
340
適合車種
いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター