ウインカーレンズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 05381766 品番 526417
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
左右区別左右 クリアー 定格電圧(V)24 種別市光製日の車専用テールランプ用 タイプ市光製日の車専用テールランプ用 用途外装パーツ 仕様24V・25W、アンバーバルブ付 セット内容左右、各1個入 ねじピッチ(mm)縦122×横125 光源24V/25W アンバー 適合車種日野4t〜大型(プロフィアテラヴィ3連を除く) 適合メーカー日野
注意
※純正レンズのネジピッチ、形状をよくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05381766
2022-01-28
用途:
純正レンズからの交換。

電球をアンバー色に変えて、純正レンズのオレンジより断然カッコよくなりました。純正のレッドとも違和感なくつけられました。

対象商品:
05381757
2019-08-12
用途:
運転
運輸・通信業

見栄え、視認性ともにアップしました。値段もありがたや。。。

1人が参考にしています
対象商品:
05381802
2019-04-14
用途:
ウインカーレンズ交換
運輸・通信業

ジェット製で安くて良かったです。又壊れたらリピートしたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
05381757
2018-12-24
用途:
ドレスアップ
運輸・通信業

ledに交換しようかとおもったが、高いので、安くカスタマイズ出来る事が出来た。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする