526475 ウインカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05381793

526475 ウインカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05381793
526475 ウインカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05381793

ウインカーレンズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ市光製テールランプ用
スモーク
内容量1セット(2個)注文コード05381793品番526475
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途外装パーツ左右区別左右スモーク定格電圧(V)24種別市光製テールランプ用タイプ市光製テールランプ用仕様24V・25W、アンバーバルブ付セット内容左右、各1個入ねじピッチ(mm)縦120×横113光源24V/25W アンバー適合車種三菱ふそう4t~大型、いすゞ大型、UD4t~大型、日野大型の一部適合メーカーふそう/いすゞ/UD/日野
注意
※純正レンズのネジピッチ、形状をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05381766
2022-01-28
用途: 純正レンズからの交換。

電球をアンバー色に変えて、純正レンズのオレンジより断然カッコよくなりました。純正のレッドとも違和感なくつけられました。

対象商品 : 05381757
2019-08-12
用途: 運転
運輸・通信業

見栄え、視認性ともにアップしました。値段もありがたや。。。

1が参考にしています
対象商品 : 05381802
2019-04-14
用途: ウインカーレンズ交換
運輸・通信業

ジェット製で安くて良かったです。又壊れたらリピートしたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 05381757
2018-12-24
用途: ドレスアップ
運輸・通信業

ledに交換しようかとおもったが、高いので、安くカスタマイズ出来る事が出来た。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする