JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
中間サイドランプレンズ バルブ付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
05381827
品番
502642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラック荷台下の中間サイドウインカー用交換レンズ
色
クリアー
高さ(mm)
50
取付穴ピッチ(mm)
154
セット内容
R/L各1個
付属品
24V/25Wアンバーバルブ 2個
用途
外装パーツ
注意
※純正レンズのネジ穴ピッチ、形状をよく確認して下さい。※レンズにKOITOの刻印のあるタイプに適合しますが、形状の異なるランプには適合しません。