JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382012
品番
502405
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
S58.9〜H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途
外装パーツ
仕様
24V・35W、イエローバルブ付
色
クリアー
タイプ
RH
適合車種
ふそう大型グレート(S58.9〜H8.5)、4tファイター(S59.2〜H4.7)
注意
※高圧洗車機(スチーム等)を使用しますと水が入る恐れがあります。※完全防水商品ではございませんので、取付の際は防水加工をお勧めいたします。