CSR-MC 0.839 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎) 05382198

超硬ミクロンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05382198品番CSR-MC 0.839
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質K10刃数4刃全長(mm)50直径(Φmm)0.839刃長(mm)12食付長さ(mm)0.2シャンク径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする