JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ドアサイドマーカーランプカバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合
ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6〜)
適合車種
ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6〜)
注文コード
05382326
品番
526192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ・適合車種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。
用途
外装パーツ
適合
ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6〜)
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
取付け方法
被せ式
適合車種
ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6〜)
注意
※本製品は車検時に外さなければなりませんので予めご了承ください。