JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ドアサイドマーカーランプカバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合
UD4tフレンズコンドル(H22.11〜H29.8)、クオン(H17.1〜)
適合車種
UD4tフレンズコンドル(H22.11〜H29.8)、クオン(H17.1〜)
注文コード
05382344
品番
526195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ・適合車種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。
用途
外装パーツ
適合
UD4tフレンズコンドル(H22.11〜H29.8)、クオン(H17.1〜)
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
取付け方法
被せ式
適合車種
UD4tフレンズコンドル(H22.11〜H29.8)、クオン(H17.1〜)
注意
※本製品は車検時に外さなければなりませんので予めご了承ください。