ドアサイドマーカーランプカバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1〜)、4t'07フォワード(H19.7〜) 適合車種いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1〜)、4t'07フォワード(H19.7〜) 注文コード05382362 品番526198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合・タイプ・適合車種など9種類から選べます 他の種類を見る

純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。

用途外装パーツ 適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1〜)、4t'07フォワード(H19.7〜) 材質樹脂 材質/仕上樹脂/クロームメッキ クロームメッキ 取付け方法被せ式 適合車種いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1〜)、4t'07フォワード(H19.7〜)
注意
※本製品は車検時に外さなければなりませんので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05382326
2015-02-27
用途:
トラックの飾り

もう少し価格をやすくなると良いかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする