曜日別特売
526199 ドアサイドマーカーランプカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382378

ドアサイドマーカーランプカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合日野2tデュトロ/エアループデュトロ(H21.8~)、4tレンジャープロ/エアループレンジャー(H22.4~)、大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H22.4~)タイプ新灯火規制対応適合車種日野2tデュトロ/エアループデュトロ(H21.8~)、4tレンジャープロ/エアループレンジャー(H22.4~)、大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H22.4~)注文コード05382378品番526199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。

用途外装パーツ仕様新灯火器規制ランプ用適合日野2tデュトロ/エアループデュトロ(H21.8~)、4tレンジャープロ/エアループレンジャー(H22.4~)、大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H22.4~)材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキタイプ新灯火規制対応取付け方法被せ式適合車種日野2tデュトロ/エアループデュトロ(H21.8~)、4tレンジャープロ/エアループレンジャー(H22.4~)、大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H22.4~)
注意
※本製品は車検時に外さなければなりませんので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05382326
2015-02-27
用途: トラックの飾り

もう少し価格をやすくなると良いかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする