曜日別特売
526194 ドアサイドマーカーランプカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382432

ドアサイドマーカーランプカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合車種UD4tファインコンドル(H5.1~H22.10)、大型ビッグサム(H2.1~H17.3)注文コード05382432品番526194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。

用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキ適合車種UD4tファインコンドル(H5.1~H22.10)、大型ビッグサム(H2.1~H17.3)
注意
※本製品は車検時に外さなければなりませんので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05382326
2015-02-27
用途: トラックの飾り

もう少し価格をやすくなると良いかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする