JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
コーナーランプレンズ いすゞNEWエルフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
05382484
品番
526041
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
補修用に最適です。
用途
外装パーツ
適合
いすゞ2tNEWエルフ(H5.7〜H16.5)
材質
樹脂
色
クリアー
適合車種
いすゞ2tNEWエルフ(H5.7〜H16.5)
注意
※完全防水ではありませんので取付時に防水加工をして下さい。※25Wアンバー球は別途お買い求め下さい。